Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 64 blue, 49212, Kat.II, Weite 12, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-408446
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49212-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 64 blue, 49212, Kat.II, Weite 12, Größe 46

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 64 blue, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, Farbe: schwarz/blau, Material:Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 910 g/Paar, Weite: 12, Größe:46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
atlas
Größe:
46
Kategorie:
S2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,51*
€ 77,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,21*
€ 78,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 78,64*
€ 4,90*
ab € 64,81*
€ 81,05*
Lager 114
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 110,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,97*
€ 132,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,00*
€ 129,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,61*
€ 117,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,54*
€ 95,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49200-40
ab € 61,75*
Sonstiges
Atlas
49200-41
ab € 62,22*
Sonstiges
Atlas
49200-42
ab € 61,80*
Sonstiges
Atlas
49200-43
ab € 62,16*
Sonstiges
Atlas
49200-44
ab € 62,20*
Sonstiges
Atlas
49200-45
ab € 61,71*
Sonstiges
Atlas
49200-46
ab € 62,08*
Sonstiges
Atlas
49212-38
ab € 61,71*
Sonstiges
Atlas
49212-39
ab € 61,49*
Sonstiges
Atlas
49212-40
ab € 62,20*
Sonstiges
Atlas
49212-41
ab € 61,67*
Sonstiges
Atlas
49212-42
ab € 62,21*
Sonstiges
Atlas
49212-43
ab € 62,04*
Sonstiges
Atlas
49212-44
ab € 62,03*
Sonstiges
Atlas
49212-45
ab € 61,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.