Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 64 blue, 49200, Kat.II, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-408342
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49200-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 64 blue, 49200, Kat.II, Weite 10, Größe 42

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh SL 64 blue, Kategorie II, S2 SRC, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, MPU® INNOFLEX System, 3D-Dämpfungssystem, Farbe: schwarz/blau, Material:Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 910 g/Paar, Weite: 10, Größe:42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
atlas
Größe:
42
Kategorie:
S2
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,80*
€ 77,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 78,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 78,39*
€ 4,80*
ab € 65,59*
€ 79,69*
Lager 114
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 110,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,79*
€ 131,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,89*
€ 129,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,45*
€ 117,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.