Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel 1. Stärke, reine helle Chinaborste, Größe 0,5 "


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachpinsel 1. Stärke, reine helle Chinaborste, Größe 0,5 "
Flachpinsel 1. Stärke, reine helle Chinaborste, Größe 0,5 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-135968
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00056171
EAN/GTIN:
     4002625059636
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
- reine helle Chinaborste - Nickelzwinge - unlackierter Buchenholzstiel - Größe 0,5 " - Breite 15 mm - Borstenlänge 35 mm
Weitere Informationen:
Größe:
0,5 "
Breite:
15 mm
Borstenlänge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, borstenpinsel (handwerk) nölle, flachpinsel (handwerk), flachpinsel (handwerk) 15 mm, Borstenpinsel -Handwerk-, Flachpinsel -Handwerk-, Ziegenhaarpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,89584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,38004*
€ 18,30225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62008*
€ 17,3979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,08008*
€ 16,7553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,67004*
€ 16,26735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75008*
€ 12,7926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.