Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenwärterstiefel Climber, SB, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenwärterstiefel Climber, SB, Größe 41
Antennenwärterstiefel Climber, SB, Größe 41
Antennenwärterstiefel Climber, SB, Größe 41
Antennenwärterstiefel Climber, SB, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-133526
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     603013-41
EAN/GTIN:
     4044465044274
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
- stabile Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher - PU Dämpfungskeil im Absatzbereich für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort - von Hand aufgezogene Gummirandstreifen sorgen für optimale Seitenstabilität - für Arbeiten auf Sprossen und Stegen - wasserdicht und atmungsaktiv - schont Rücken und Gelenke - anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung - hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage - optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen - erhöhter Chemikalienschutz - Größe 41 - Norm CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU FO SRC - Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,5-2,7 mm dick - Höhe 23 cm - Farbe schwarz - Sicherheitsklasse SB - Innenfutter GORE-TEX Performance: 4-lagiges GORE-TEX Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Größe:
41
Norm:
CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU FO SRC
Obermaterial:
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,5-2,7 mm dick
Höhe:
23 cm
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
SB
Innenfutter:
GORE-TEX Performance: 4-lagiges GORE-TEX Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel haix 41, arbeitsschutzstiefel, arbeitsschutzstiefel gr. 41, Antennenwärterstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Sicherheitsschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,52*
€ 210,47*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 195,10*
€ 238,49*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.