Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133268 Herst.-Nr.: 805010 EAN/GTIN: 4009199805010 |
| |
|
| | |
| Der bewährte und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.- rutschhemmende Stufen - stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium - 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg - obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand - rutschhemmende Fußkappen - Stufen 1 Stufe - Arbeitshöhe ca. 2,20 m - Höhe bis Plattform 0,20 m Weitere Informationen: | | Stufen: | 1 Stufe | Arbeitshöhe ca.: | 2,20 m | Höhe bis Plattform: | 0,20 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, sprossenstehleiter 2m alu, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Arbeitsplattform, Arbeitspodest, fahrbare Podesttreppe, Maschinentritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Podesttreppe, Stufentritt, Treppenpodest fahrbar, Tritt |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,20* | € 88,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 75,83* | € 95,67* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,69* | € 101,91* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 91,85* | € 115,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,29* | € 119,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|