Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001562112 Herst.-Nr.: 805010 EAN/GTIN: 4009199805010 |
| | |
|
| | |
| KRAUSE 805010 STABILO MONTAGETRITT 1 STUFEN
Robustheit und geringes Gewicht sind die Kennzeichen für den Aluminium-MontageTritt – das ideale Arbeitsmittel für den universellen Einsatz. Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand Rutschsichere Fußkappen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 805010 | Werksnummer: | 805010 | Gewicht netto Kg: | 2,400000 | Gewicht brutto Kg: | 2,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, sprossenstehleiter 2m alu, alu-stehleiter krause, alu stehleiter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,20* | € 88,45* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 75,83* | € 95,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,69* | € 101,91* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 91,85* | € 115,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,29* | € 119,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|