Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Riffelblech, Tritt ohne Handlauf Arbeitshöhe ca. 2,20 m, 1 Stufe | LE5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Riffelblech, Tritt ohne Handlauf Arbeitshöhe ca. 2,20 m, 1 Stufe | LE5021
Alu-Riffelblech, Tritt ohne Handlauf Arbeitshöhe ca. 2,20 m, 1 Stufe | LE5021
44.jpg
Artikel-Nr.:
     261-LE5021
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805010
EAN/GTIN:
     4009199805010
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Riffelblech, Tritt ohne Handlauf Arbeitshöhe ca. 2,20 m, 1 Stufe | LE5021

Montagetritt Alu-Riffelblech, Arbeitshöhe:2,20m ohne Handlauf u.Fahrrollen Stufen incl. Plattform:1, Plattformhöhe:0,20m Plattformgröße TxB 0,305x0,520 Stufen TxB 0,24x0,52 m Aufstellfläche TxB 0,67x0,61m
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Produkttyp:
Maschinenpodest
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Nutzung:
Einseitig
Klappbar:
Nicht klappbar
Verkaufseinheit:
VE
Podesthöhe m:
0,2
Grundfläche BxT m:
0,57x0,36
Stufenanzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, sprossenstehleiter 2m alu, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Sprungschachtsystem, Treppensanierungssystem, Treppenstufe, Treppenbalken, Treppenpodest
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 88,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 75,60*
€ 95,67*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 101,91*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 105,19*
€ 4,80*
ab € 92,34*
€ 115,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.