Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme Topjob S, 6,0 mm², grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Leiter-Durchgangsklemme Topjob S, 6,0 mm², grau
2-Leiter-Durchgangsklemme Topjob S, 6,0 mm², grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-124908
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1201
EAN/GTIN:
     4017332999649
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
- für Anwendungen Ex e II geeignet - seitliche und mittige Beschriftung - für Tragschiene 35 x 15 mm und 35 x 7,5 mm - Push-in CAGE CLAMP - RoHS-konform - Farbe grau - Bemessungsspannung III/3 800 V - Bemessungsstoßspannung III/3 8 kV - Bemessungsstrom 41 A - Bemessungsstrom 2 57 A - Bemessungsstrom EX e II 38 A - Bemessungsspannung EN Ex e II 550 V - Nennquerschnitt 6,0 mm² - für Leiterquerschnitt 0,5-10,0 mm² - für AWG 20-8 - Klemmstellen 2 - Anzahl der Potentiale 1
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bemessungsspannung III/3:
800 V
Bemessungsstoßspannung III/3:
8 kV
Bemessungsstrom:
41 A
Bemessungsstrom 2:
57 A
Bemessungsstrom EX e II:
38 A
Bemessungsspannung EN Ex e II:
550 V
Nennquerschnitt:
6,0 mm²
für Leiterquerschnitt:
0,5-10,0 mm²
für AWG:
20-8
Klemmstellen:
2
Anzahl der Potentiale:
1
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2-Leiter-Durchgangsklemme, Anschlussblock, Reihenklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7534*
€ 0,9734*
2 Tage
52
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,865*
€ 1,115*
1 Tag
385
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,26*
2 Tage
676
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,26*
Lager 284
50
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,17*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,29724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4744*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,514*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.