Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Überschuhe, Schuhgröße 43-46, Innenlänge 320, 300-320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierende Überschuhe, Schuhgröße 43-46, Innenlänge 320, 300-320 mm
Isolierende Überschuhe, Schuhgröße 43-46, Innenlänge 320, 300-320 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122395
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140228
EAN/GTIN:
     4021103402283
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Isolierende Überschuhe (Galoschen) die bequeme Alternative zum Gummistiefel. Für elektrotechnische Arbeiten unter Spannung in Innenräumen auf festem Untergrund (z. B. Zählerwechsel unter Spannung, Sperrkassierertätigkeiten, Arbeiten an Innenraum-Kabelverteilern). Die Galoschen dienen als gleichwertiger Ersatz für eine Standort-Isolierung bis zu 1000 V AC / 1500 V DC. Die Nutzung unter feuchten Bedingungen, auf Leitern und bei Arbeiten in Außenbereichen, insb. im Kabelgraben, ist ebenso wenig zulässig wie bei Arbeiten, bei denen ein Erdschluss mit anderen Körperteilen nicht ausgeschlossen ist (z.B. kniende Tätigkeiten). Komfortable und schnelle Befestigung an normalem Schuhwerk mittels 2 Klettverschlüssen im Vorderfuß- sowie mit einem Steckschluss im Fersenbereich, baumustergeprüft in Anlehnung an DIN EN 50 321, Sohlenlänge 300-320mm, Schuhgröße 43-46, Innenlänge 320mm.- Sohlenlänge 300-320 mm - Ausführung Halbschuh - Farbe - - Schuhgröße 46 - Warengruppe 1
Weitere Informationen:
Sohlenlänge:
300-320 mm
Ausführung:
Halbschuh
Farbe:
-
Schuhgröße:
46
Warengruppe:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 254,17*
€ 293,58*
€ 5,95*
ab € 259,22*
€ 298,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,17*
€ 317,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 314,47*
€ 357,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,97*
€ 362,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.