Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M12 18 mm, DIN 22417, Länge 70 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Steckschlüssel M12 18 mm, DIN 22417, Länge 70 mm, verzinkt
Dreikant-Steckschlüssel M12 18 mm, DIN 22417, Länge 70 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     284WZ-122081
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112912
EAN/GTIN:
     4021103129128
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70mm- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Ausführung T-Griff - Schlüsselweite 18.0 - Schaftlänge 70 - Flexibler Schaft nein
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
18.0
Schaftlänge:
70
Flexibler Schaft:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 10,61*
€ 14,76*
€ 5,95*
ab € 10,84*
€ 15,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 15,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 16,15*
€ 5,00*
ab € 11,72*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112900
ab € 4,20*
Ähnlich
Cimco
112904
ab € 4,77*
Ähnlich
Cimco
112906
ab € 5,73*
Ähnlich
Cimco
112908
ab € 6,66*
Ähnlich
Cimco
112910
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.