Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

440 CROW-RING-Schlüssel 1/4, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
440 CROW-RING-Schlüssel 1/4, 10 mm
440 CROW-RING-Schlüssel 1/4, 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-111989
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01190010
EAN/GTIN:
     4018754000739
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
CROW-RING-Schlüssel Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel, Chrome-Alloy-Steel, verchromt. 11 mm- Schlüsselweite 10 mm - Breite 18,2 mm - Länge 28,4 mm - Packnorm 1 (Stück) - a 13,5 mm - Innenvierkant 1/4 " - S 14 mm - W 7,1 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Breite:
18,2 mm
Länge:
28,4 mm
Packnorm:
1 (Stück)
a:
13,5 mm
Innenvierkant:
1/4 "
S:
14 mm
W:
7,1 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,74*
€ 33,83*
2 Tage
40
1
€ 5,50*
ab € 25,54*
€ 33,84*
14 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 25,71*
€ 34,09*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 25,78*
€ 34,14*
2 Tage
40
2
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 36,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.