Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01190010, Stahlwille Crow-Ring-Schlüssel 440 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-778882
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01190010
EAN/GTIN:
     4018754000739
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01190010, Crow-Ring-Schlüssel 440 10, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
a:
13,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
S:
14 mm
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
W:
7,1 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,54*
€ 33,90*
2 Tage
40
1
€ 5,50*
ab € 25,34*
€ 33,91*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 34,16*
1
€ 4,80*
ab € 25,75*
€ 34,21*
2 Tage
40
2
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.