Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROW-RING-Schlüssel SW.10 1) mm Innen-4kant 1/4 Zoll L.28,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-01190010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01190010
EAN/GTIN:
     4018754000739
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
· Chrome-Alloy-Steel, verchromt · Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel|
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
L (mm):
28,4 mm
S:
14 mm
Innenvierkant [zoll]:
1/4 "
Schlüsselweite [mm]:
10 1) mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
40
1
€ 5,45*
ab € 25,46*
€ 33,80*
1
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 33,80*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 34,05*
1
€ 4,80*
ab € 25,69*
€ 34,10*
1 Tag
40
2
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 36,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.