Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel 1. Stärke, reine helle Chinaborste, Größe 1,5 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel 1. Stärke, reine helle Chinaborste, Größe 1,5 "
Flachpinsel 1. Stärke, reine helle Chinaborste, Größe 1,5 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-106566
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00056173
EAN/GTIN:
     4250560551023
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
- reine helle Chinaborste - Nickelzwinge - unlackierter Buchenholzstiel - Größe 1,5 " - Breite 40 mm - Borstenlänge 41 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1,5 "
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, lackierpinsel 1,5" nölle, flachpinsel (handwerk), flachpinsel (handwerk) 1,5", Borstenpinsel -Handwerk-, Flachpinsel -Handwerk-, Ziegenhaarpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.