Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel, 6. Stärke, helle Borstenmischung, Größe 2,5 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel, 6. Stärke, helle Borstenmischung, Größe 2,5 "
Lackierpinsel, 6. Stärke, helle Borstenmischung, Größe 2,5 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-106562
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00056365
EAN/GTIN:
     4250560502650
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
- helle Borstenmischung - 6. Stärke - Handwerkerqualität für gute Ergebnisse bei Lackierungen - Zwinge vernickelt - grüner Kunststoffstiel mit silberner Spitze - Größe 2,5 " - Breite 50 mm - Borstenlänge 44 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2,5 "
Breite:
50 mm
Borstenlänge:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, flachpinsel (handwerk) 60 mm, flachpinsel (handwerk), lackierpinsel nölle, Borstenpinsel -Handwerk-, Flach-, Flachpinsel -Handwerk-
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,60*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,30*
5 Tage
84
12
€ 5,80*
ab € 1,81*
€ 2,58*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.