Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal PVC LF, 40 x 57 x 2.000 mm, lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Installationskanal PVC LF, 40 x 57 x 2.000 mm, lichtgrau
Installationskanal PVC LF, 40 x 57 x 2.000 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104647
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006007035
EAN/GTIN:
     4012740149495
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit vormontierter Kupplung ab LF30030 für einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage - vormontierte verstellbare Rückhalteklammern ab LF30060 - vorgestanzte Bodenlochung - H x B x L 40 x 57 x 2.000 mm - Farbe lichtgrau - Material PVC - Halogenfrei nein - Lochabstand 125 mm - Klammern 2/Meter - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
H x B x L:
40 x 57 x 2.000 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
PVC
Halogenfrei:
nein
Lochabstand:
125 mm
Klammern:
2/Meter
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kabelbahn, Kabelrinne, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Wandkanal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,88*
2 Tage
60
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 3,91*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,93*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,07*
Lager 284
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 3,77*
€ 5,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF4006057035
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.