Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Minikanal, 12,8 x 13,0 x 2.000 mm, braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LCD-Minikanal, 12,8 x 13,0 x 2.000 mm, braun
LCD-Minikanal, 12,8 x 13,0 x 2.000 mm, braun
Artikel-Nr.:
     284WZ-104317
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     LCD96.5
EAN/GTIN:
     4011126075618
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier - Ausführung LCD...: mit doppelseitigem Klebeband, ohne Bodenlochung - Ausführung LCD101...: ohne Klebeband, mit Bodenlochung - Abmessung 12,8 x 13,0 x 2.000 mm - Farbe braun - Material Kunststoff - Werkstoff PVC, hart
Weitere Informationen:
Abmessung:
12,8 x 13,0 x 2.000 mm
Farbe:
braun
Material:
Kunststoff
Werkstoff:
PVC, hart
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, hkl minikanal, minikanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, LCD-Minikanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
2
€ 9,80*
ab € 2,01*
€ 3,07*
2
€ 18,00*
ab € 3,52758*
€ 5,06758*
2
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,22*
2
€ 3,90*
ab € 4,125*
€ 5,935*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,6627*
€ 6,7127*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,91*
Ähnlich
HKL
ab € 2,10*
Ähnlich
HKL
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.