Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 12,8x13x2000mm br unbeh LF-K 104,5qmm RAL8014 LCD96.5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LCD-Minikanal, 12,8 x 13,0 x 2.000 mm, braun
LCD-Minikanal, 12,8 x 13,0 x 2.000 mm, braun
Artikel-Nr.:
     1232-B149I52
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126075618
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 12,8x13x2000mm br unbeh LF-K 104,5qmm RAL8014 LCD96.5
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, hkl minikanal, minikanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 9,80*
ab € 2,00*
€ 3,06*
Lager 1232
2
€ 18,00*
ab € 3,52758*
€ 5,07758*
2
€ 5,46*
ab € 3,62*
€ 5,22*
2
€ 3,90*
ab € 4,105*
€ 5,925*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,6727*
€ 6,7227*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,07758*
€ 6,04232
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,72758*
€ 5,62582
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,56758*
€ 5,43542
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,35758*
€ 5,18552
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,18758*
€ 4,98322
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,52758*
€ 4,19782
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,52758* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,15516* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,91*
Ähnlich
HKL
ab € 2,10*
Ähnlich
HKL
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.