| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104312 Herst.-Nr.: HKL4060.8 EAN/GTIN: 4011126347227 |
| |
|
| | |
| - mit Bodenlochung - mit Deckel - ohne Trennwand - Abmessung 40 x 62 x 2.000 mm - Farbe lichtgrau Weitere Informationen: | | Abmessung: | 40 x 62 x 2.000 mm | Farbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, HKL-Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Minikabelkanal, Minikanal, PVC-Kanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 2,275* | € 3,505* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 2,27617* | € 3,50617* | | | | | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 2,575* | € 3,945* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 2,7649* | € 4,2249* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,25* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,25* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|