Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstoff Sikaflex 221 (MDI), 300 ml, stahlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtstoff Sikaflex 221 (MDI), 300 ml, stahlgrau
Dichtstoff Sikaflex 221 (MDI), 300 ml, stahlgrau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-103081
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     1383
EAN/GTIN:
     4003923242935
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
Sikaflex-221 haftet gut auf einer Vielzahl von Untergründen und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex-221 auf spannungsrissgefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Dieses Produkt darf nur durch geschulte Personen verarbeitet werden! Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.- 1-K Polyurethan - härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus - elastisch - geruchsarm - alterungsbeständig - überlackierbar, schleifbar - nicht korrosiv - silikonfrei - breites Haftspektrum, geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe - geprüft nach EN45545-2 R1/R7 HL3 - Inhalt 300 ml - Farbe stahlgrau - Einsatztemperatur -50 bis +90 °C - Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Farbe:
stahlgrau
Einsatztemperatur:
-50 bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur:
+5 bis +40 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, sikaflex karosseriedichtmasse, karosseriedichtmasse, Dichtpaste, Dichtstoff, Dichtungsmasse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 7,80*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 7,80*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 7,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,93*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,72*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0224* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,81*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,54*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,21*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.