Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102445 Herst.-Nr.: 602W EAN/GTIN: 4011377305700 |
| |
|
| | |
| - Mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² - Verbindungsklemmen nach VDE 0632 (EN 60 669) - Beleuchtbar - Ausführung mit Kennzeichnung I 0, Aus 2-polig - Farbe grau - Nennstrom 10 A - Nennspannung 250 V - Schutzart IP 44 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Kennzeichnung I 0, Aus 2-polig | Farbe: | grau | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Schutzart: | IP 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, wippschalter 2 polig, schalterabdeckung, 602 W, 605 W, 606 W, Ausschalter, Installationsschalter, Jung WG 600, Schalter, Serienschalter, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, UP-Einsatz, UP-Einsätze, Wechselschalter, Wechselschalterwippe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,94* | € 18,15* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,62* | € 19,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,62* | € 20,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,67* | € 20,77* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 20,81* | € 28,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|