Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 602W Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 602W Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 602W Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84591840
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     602W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V),96-..(Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.:90-LED..(230 V) bzw.961248 LED..(Kleinspannung). Ersatzteil: Montagegehäuse Art.-Nrn.: 600
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
95
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.