Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 95 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 95 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 95 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100711086
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
jung glimmlampe
glimmlampe
für Wippschalter Art.-Nrn.:506 U,507 U,502 U,806 W,807 W,802 W,806 NAW,606 W,607 W,602 W,606 NAW für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.:506 KOU,502 KOU,806 KOW,802 KOW,606 KOW,602 KOW für Tastschalter Art.-Nrn.:506 TU,507 TU,502 TU für Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.:506 KOTU,502 KOTU für Taster Art.-Nrn.:531 U,533 U,534 U,831 W,833 W,834 W,631 W,633 W,634 W für Heizungsschalter Art.-Nrn.:806 HW,802 HW,606 HW,602 HW mittlere Brenndauer ca. 40 000 Std.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
90
ab € 3,33*
Ähnlich
Jung
94
ab € 3,63*
Ähnlich
Jung
98-220
ab € 5,43*
Ähnlich
Jung
99
ab € 3,74*
Ähnlich
Jung
98
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.