Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-100437 Herst.-Nr.: 112-230 EAN/GTIN: 4000896103898 |
| |
|
| | |
| - Zur Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung - Für z.B. Rück- und Seitenwände Werkstattwagen Assistent 176, 177, 178, 179, 179-10, 179 A XXL, 179 BIG, 179 T XXL, 179 XL, 179 XXL, 180, 180 K-4 sowie Werkbänken 177 W und 179 W - Doppel-Haken, 30 mm lang, z.B. für Werkzeuge mit T-Griff - Netto-Gewicht: 0.01 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, lochplattenhaken hazet, einfachhaken (lochplatte), Bügelhaken -Lochplatte-, Doppelhaken -Lochplatte-, Haken mit breiter Grundplatte -Lochplatte-, Haken mit schmaler Grundplatte -Lochplatte-, Steckschlüsseleinsatz Torx -Außen-, Universalhalter -Lochplatten-, Werkzeug-Halter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 6,62* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,15* | € 7,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,12* | € 7,30* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,23* | € 7,43* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,71* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|