| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE8718564522273 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE8718564522273 EAN/GTIN: 8718564522273 |
| |
|
| | |
| Schweißergamasche STEERSOtuff® Nr. 44-7106 - Die Gamaschen sind einfach zu tragen und bieten kompletten Schutz - Die Klettverschlüsse ermöglichen verschiedene Bein- und Schuhgrößen - Die 36-cm-Gamasche gibt Schutz vom Knie bis zum Zeh - Sie wird mit einem biegsamen Einsatz am Schienbein und Schuhoberteil geliefert - Die 15 cm lange Leggingsgamasche hat einen elastischen Riemen zur Befestigung unter dem Schuh - Nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1 geprüft und zertifiziert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spaltlederschürze, Schweißergamasche, Schweißerschutzgamasche, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, schweißerschürze, Gamasche |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 13,81* | € 16,41* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,44* | € 16,45* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,81* | € 19,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,49* | € 20,03* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 23,93* | € 31,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|