Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5411313452137 Herst.-Nr.: DVE5411313452137 EAN/GTIN: 5411313452137 |
| |
|
| | |
| DYMO D1-Schriftbänder 19 mm - Band-Kassetten mit selbstklebendem Schriftband - Für Beschriftungsgerät DYMO 500TS und LM 450D - Bandbreite: 19 mm - Bandlänge: 7 m - Farbe: schwarz auf weiß Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen Dymo 1000 und Dymo 5000.- Nr. 45803 Weitere Informationen: | | Nr.: | 45803 |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Recycling-Etiketten, dymo d1 19mm/7m schwarz auf weiß, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß, Bandbreite, Beschriftungsgerät, Color-Farbband, Dymo, DYMO, Dymo-Bänder für Kabel-- Daten- und Netzwerktechnik, Etikettendrucker-Etiketten, Farbband Nadeldrucker, Labelwriter-Etikett, S |
| | |
| | | Angebote (75) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,59* | € 13,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,66* | € 13,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,21* | € 17,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 14,15* | € 17,65* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 19,64* | € 23,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|