| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784855891 Herst.-Nr.: DVE4317784855891 EAN/GTIN: 4317784855891 |
| |
|
| | |
| Taschenmessschieber mit eckigem Tiefenmaß und Feststellschraube - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Eckiges Tiefenmaß - Feststellschraube - Hauptteilung und Nonius mattverchromt - Für 4-fach-Messungen (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) - Rückseite mit Gewindetabelle Lieferung: Im Kunstlederetui.- Ausführung mit Feststellschraube - Messbereich 150 mm - Tiefenmaß eckig - Schnabellänge 40 mm - Nonius unten 1/20 (0,05) mm - Nonius oben 1/128 inch Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Feststellschraube | Messbereich: | 150 mm | Tiefenmaß: | eckig | Schnabellänge: | 40 mm | Nonius unten: | 1/20 (0,05) mm | Nonius oben: | 1/128 inch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Feststellschraube, FORUM, Mess-Schieber, Messer, Messschieber, Meßschieber, mit, QR4029329, Schieblehre, TaschenmessFeststellschraube150, Taschenmessschieber-Festellschraube, Taschenmeßschieber, Tiefenmaß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,86* | € 23,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,07* | € 23,99* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 17,69* | € 25,03* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,57* | € 25,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|