| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784794510 Herst.-Nr.: DVE4317784794510 EAN/GTIN: 4317784794510 |
| |
|
| | |
| Einwegschmutzanzug, weiß - Polypropylen - Atmungsaktiv - Kapuze dreiteilig - Zwickel eingearbeitet - Gummizug an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille - Gewicht: 50 g/m² - Für Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar Hinweis: Schutz nach Kategorie I. - Größe XL Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall gr.xl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Anzug, Einweg-Schutzanzug, Einwegschmutzanzug, Polypropylen, QR4030526, Schmutzanzug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,0596* | € 3,3696* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,09* | € 3,42* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,10* | € 3,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,12* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|