| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4250063627027 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4250063627027 EAN/GTIN: 4250063627027 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Poloshirt - Industriewäsche-tauglich - Segmentierter Reflexstreifen, keine Einschränkung der Dehnung - UV Schutz UPF 50+ - Innen liegender Flat zur Individualisierung Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Doppelpiqué, ca. 185 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2- Farbe leuchtgelb - Größe XXL Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgelb | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt xxl, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt gelb, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd -Herren-, Poloshirt -Herren-, Warn-Polo-Shirt, Warnschutz-Polo-Shirt |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,39* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,24* | € 50,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,42* | € 50,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,94* | € 52,64* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 43,39* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|