Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Polo-Shirt leuchtgelb, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Polo-Shirt leuchtgelb, Größe 2XL
Warn-Polo-Shirt leuchtgelb, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     4012-495505
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     5-3030/2XL
EAN/GTIN:
     4250063627027
Suchbegriffe:
Unisex-PoloShirt
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
Warnschutz T-Shirt
Warnschutz-T-Shirt und Poloshirt

Ausführung:
•Segmentierter Reflexstreifen, keine Einschränkung der Dehnung
•Innen liegender Flat zur Individualisierung
Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Doppelpiqué, ca. 185 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2


mit Druckknopfleiste
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
leuchtgelb
Herstellerartikelnummer:
5-3030/2XL
Herstellername:
Watex Schutz-Bekleidungs GmbH
Markenname:
Watex
Ursprungsland:
Albanien
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,39*
€ 42,17*
€ 4,90*
ab € 38,24*
€ 50,62*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 50,94*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 40,94*
€ 52,64*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 42,40*
€ 54,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.