| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4031301045472 Herst.-Nr.: DVE4031301045472 EAN/GTIN: 4031301045472 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Softshell-Jacke »Pittsburgh«, orange - Flexibles, elastisches Gewebe - Winddicht und wasserabweisend - Atmungsaktiv - 3M Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie auf Schultern - Dunkel abgesetzter Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen - Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz - Justierbare Klettmanschette - Zwei Brusttaschen und zwei untere Reißverschlusstaschen - Kordelzug im Saum - Hoher, fleecegefütterter Kragen Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan Zulassung/Norm: EN 20471: 2013 +A1: 2007- Farbe orange-navy - Größe XL Weitere Informationen: | | Farbe: | orange-navy | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke orange xl, soft shell jacke, soft-shell-jacke xl, Arbeitsschutz, BIG, Herren-Jacke, Herrenjacke, JackePittsburgh, Softshellleuchtorange/navy, Gr.XL, orange, Schutzjacke, Warnschutz-Softshell-Jacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzkleidung, »Pittsburgh« |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,78* | € 46,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,61* | € 51,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,22* | € 58,43* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,73* | € 60,99* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,32* | € 67,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|