Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke PITTSBURGH leuchtorange/navy 3471_XL 100% Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke PITTSBURGH leuchtorange/navy 3471_XL 100% Po
4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke PITTSBURGH leuchtorange/navy 3471_XL 100% Po
4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke PITTSBURGH leuchtorange/navy 3471_XL 100% Po
Artikel-Nr.:
     1955-2001736048
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3471_XL
EAN/GTIN:
     4031301045472
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Obermaterial: 100 % Polyester (ca. 320 g/m² Softshell)
Futter: 100 % Polyester (Microfleece)
PITTSBURGH Warn-& Wetterschutz-Softshelljacke Farbe: leuchtorange/blau EN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3471_XL
Werksnummer:
3471-XL
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leuchtorange/navy
Groesse:
XL
Material:
Polyester
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 35,95*
€ 45,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,61*
€ 51,08*
€ 4,90*
ab € 45,09*
€ 57,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,85*
€ 60,60*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,34*
€ 62,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.