| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030646067583 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4030646067583 EAN/GTIN: 4030646067583 |
| |
|
| | |
| Zunftweste »Detlef« - Zwirn-Doppel-Pilot - Zweireihig, achtknöpfig - 2 Außentaschen - Eine Innentasche - Perlmuttimitatknöpfe - Rückenteil aus 300 g/qm² schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle - Ein Rückenschnallgurt Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m² Farbe: schwarz- Größe 52 - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,19* | € 57,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,17* | € 58,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,20* | € 60,35* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,59* | € 60,88* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 49,78* | € 63,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|