Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad C90 263 260 mmStahlfelge, Rollenkorblager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad C90 263 260 mmStahlfelge, Rollenkorblager
Luftrad C90 263 260 mmStahlfelge, Rollenkorblager
Luftrad C90 263 260 mmStahlfelge, Rollenkorblager
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885004880
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885004880
EAN/GTIN:
     4021885004880
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Luftrad mit Rollenlager-Radkörper Stahlfelge,verzinkt/lackiert Lauffläche: Gummi schwarz- Ausführung NL 75 mm, Bohrung 20 mm - Breite 85 mm - Ø 260 mm - Nr. C 90 263 - Profil Stolle - Belastbarkeit 130 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
NL 75 mm, Bohrung 20 mm
Breite:
85 mm
Ø:
260 mm
Nr.:
C 90 263
Profil:
Stolle
Belastbarkeit:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle 260mm luftrad, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Lufträder, mit, Rollenlager-Radkörper, Schwerlastrollen, Stahl, und, verzinkt, Zubehör
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 10,54*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,12*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 11,20*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,46*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 18,87*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.260
ab € 4,79*
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,65*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.