Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad C90 263 260 mmStahlfelge,Rollenkorblag.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad C90 263 260 mmStahlfelge,Rollenkorblag.
Luftrad C90 263 260 mmStahlfelge,Rollenkorblag.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-143336
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C90.263
EAN/GTIN:
     4021885004880
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Luftrad

• Lauffläche: Gummi schwarz
• Radkörper: Stahlfelge, verzinkt/lackiert
• Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C90.263
Profil:
Stolle
Ø:
260 mm
Breite:
85 mm
Belastbarkeit:
130 kg
Bohrung:
20 mm
Nabenlänge:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
C90.263
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
36
10
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,54*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,20*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 11,30*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 8,78*
€ 11,37*
3 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.260
ab € 4,80*
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,65*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.