Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Obentürschließer
>
Artikel
Türschließer TS 72 weiß Classic Line
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4021226263693
Hersteller:
Forum
Herst.-Nr.:
DVE4021226263693
EAN/GTIN:
4021226263693
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Türschließer TS 72 Classic Line Zahntrieb-Türschließer für die Standardtür, einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit, regulierbarer Endanschlag, DIN links und DIN rechts verwendbar, für Türbreiten bis 1100 mm. EN 2–4 nach DIN 1154. Ohne Gestänge.- Ausführung weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
weiß
... >
Bau- & Möbelbeschläge
>
Schließtechnik
>
Türöffner & -schließer
Weitere Suchbegriffe:
Classic
,
Dorma
,
Line
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 34,99*
€ 43,54*
Lager 1736
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 34,86*
€ 43,79*
Lager 1690
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 36,43*
€ 45,51*
Lager 1498
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 36,93*
€ 45,89*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 62,48*
€ 76,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAKABA 22002301 Normalgestänge silber Standard f. TS 71, TS 72, TS 73V u. TS
dormakaba
22002301
€ 13,94*
Zubehör
Normalgestänge dunkelbraun f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22002303
€ 14,57*
Zubehör
Normalgestänge weiß 9016 Stand.f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22002311
€ 15,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.