| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016208364161 Herst.-Nr.: DVE4016208364161 EAN/GTIN: 4016208364161 |
| |
|
| | |
| Stokolan Intense ist eine pflegende, regenerierende und barriereaktive Cremelotion mit Traubenkernöl, Ceramide-Complex, Allantoin, Ginkgo Biloba, Urea und Bienenwachs. Stokolan Intense enthält einen hohen Lipidanteil, der zu 99 % natürlichen Ursprungs ist und dazu beiträgt, dass der Wasserverlust vermindert und die Elastizität der Hauterhöht wird. Die physiologischen Lipide Cholesterol und Ceramide unterstützen die Selbstregulation der Hautbarriere. Stokolan Intense versorgt die Haut mit wertvollen Wirkstoffen, regeneriert die Hautbarriere und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt. Die Haut wird glatt, geschmeidig und ist nachhaltig gepflegt. Stokolan Intense eignet sich daher besonders gut zur Vorbeugung von Abnutzungsdermatosen.- unmittelbare und intensive Feuchtigkeitsversorgung - klinisch erwiesene Verbesserung der Hautfeuchtigkeit um 40 % unmittelbar nach der Anwendung - versorgt die Haut nach einer einzelnen Anwendung bis zu 4 Stunden mit Feuchtigkeit - regeneriert barrieregeschädigte Hautund pflegt nachhaltig - leicht verteilbar und gut einziehend - mit 10 % Traubenkernöl - mit einem hochaktiven Wirkstoff-Komplex aus Ceramiden, Cholesterol und Sphingosinen - dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit - mit dem Allergiesiegel ECARFausgezeichnet, für Allergiker und sensible, zu Ekzemen neigende Haut geeignet - silikonfrei - Inhalt 100 ml - Ausführung parfümiert Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | Ausführung: | parfümiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Bodylotion, Hautlotion, Hautpflegelotion, Körperlotion, Pflegeemulsion, Pflegelotion, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, bodylotion 100 ml tube, feuchtigkeitscreme, handcreme tuben, Creme, Hautschutz, Stokolan |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 4,54* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,80* | € 4,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,37* | € 4,68* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,77* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 6,09* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0609* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|