Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015000420075 Herst.-Nr.: DVE4015000420075 EAN/GTIN: 4015000420075 |
| |
|
| | |
| Pattex 100 % Alleskleber Wasser- und lösemittelfreier Alleskleber. Der neue Pattex 100 % Multi-Power-Kleber ist der stärkste und vielseitigste Multi-Power-Kleber für Ihre Projekte innen und rund ums Haus. Er zeichnet sich besonders durch seine hohe Klebkraft aus – auch unter extremen Bedingungen! Er ist wasserfest und somit für innen und außen geeignet. Der glasklar transparente Pattex 100 % Multi-Power-Kleber ist extrem elastisch und stoßfest. Anwendungsgebiete: - Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln für innen und rund um das Haus - Klebt und beschichtet viele saugende und nichtsaugende Untergründe wie Aluminium, Beton, Edelstahl, Fliesen, Glas, Holz, Keramik, Kork, Kupfer, lackierte Flächen, glasfaserverstärkte Polyester (GfK), Leder, Leinen, Messing, Papier, Pappe, Hart-PVC, Polycarbonat, Stahl, Polystyrolschaum (Styropor®), Spiegel, Stein/Naturstein, Zink - Herstellung von glasklar beschichteten Dekorationsobjekten - Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), ABS und Polytetrafluorethylen (PTFE) Technische Kenndaten: - Wasser- und lösemittelfreier Alleskleber auf FLEXTEC®-Basis - Verbrauch: 230 g/m² für einseitigen Klebstoffauftrag (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) - Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +80 °C (kurzzeitig) - Offene Zeit: ca. 10 bis 15 Minuten- Ausführung 50 g Blister P1BC5 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 50 g Blister P1BC5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kontaktkleber 50g, folienkleber, kontaktkleber pattex, Pattex, Produkte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,44* | € 4,75* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,55* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,41* | € 5,00* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 3,85* | € 5,15* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 4,36* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0872* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|