Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Alleskleber Multi Power Kleber 100%, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C7887-9H P1BC6
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     P1BC6
EAN/GTIN:
     4015000420075
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Pattex 100 % Kleber, 50 g, Blisterkarte

  • Vereint höchste Klebekraft mit größter Vielseitigkeit
  • Für alle Materialien (außer PE/PP/PTFE)
  • Ohne Papierwellen
  • Neue Flasche, neue Formel
  • Weniger Schütteln und Drücken dank Kopfstandflasche
  • Inneres Schließsystem garantiert ein immer frisches Produkt
  • Neue Formulierung ist noch stärker
  • Für innen und außen
  • Flexible Verklebungen, stoßfest
  • Starker Halt auch unter extremen Bedingungen
  • Wasserfest, transparent, UV-beständig
  • Temperaturbeständig bei –50 °C bis +80 °C
  • TÜV-zertifiziert
  • Lösemittelfrei
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,068* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.