Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015000401951 Herst.-Nr.: DVE4015000401951 EAN/GTIN: 4015000401951 |
| |
|
| | |
| Pattex 100 % Repair Gel Power-Kleber Wasser- und lösemittelfreier Reparaturkleber mit der neuen Superflex Technologie. - Zum Kleben und Reparieren von fast allen Materialien: z. B. Glas, Spiegel, Keramik, Fliesen, Metalle, Kunststoffe, gestrichene und lackierte Oberflächen, Holz, Gummi, Pappe, Papier, Beton, Naturstein, Leder, Textilien - Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen und Teflon® - Für bisher schwer zu lösende Klebeprobleme im Haushalt (Waschmaschine, Geschirrspüler, Seifenschale etc.) im Auto oder am Motorrad Eigenschaften: - Extrem widerstandsfähig gegen Dehnung/Vibration, Wasser und Temperaturschwankungen von –50 °C bis +120 °C - Extrem elastisch - Extrem kraftvoll - Für fast alle Materialien - Für innen und außen - Transparent - Lösungsmittelfrei - Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden- Ausführung 20 g PRX 12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 20 g PRX 12 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, sekundenkleber henkel 20g, maschinenspülmittel, somat spülmaschinengeschirrreiniger, Extrem, Gel, Hochtemperaturkleber, Pattex, Power-Kleber, Produkte, Repair, Spezialisten |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 5,34* | € 6,64* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 5,90* | ab € 5,46* | € 6,80* | | | | | | | | 12 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 5,42* | € 6,97* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Tube | € 6,99* | ab € 5,67* | € 7,05* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | pro Tube | € 4,80* | ab € 6,44* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 20 Gramm (ab € 0,322* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben | Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 95,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|