Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BügelgriffE5012 F69 600 400 2 BS-1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BügelgriffE5012 F69 600 400 2 BS-1502
BügelgriffE5012 F69 600 400 2 BS-1502
BügelgriffE5012 F69 600 400 2 BS-1502
BügelgriffE5012 F69 600 400 2 BS-1502
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789768398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4012789768398
EAN/GTIN:
     4012789768398
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5012 HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Stangenform: mit schrägen (45°), runden Stützen, mit Bügelgriff-Befestigungs- System-Nr. 15 (2 x BS-1502).- Grifflänge 600 mm - Lief.-Art.-Nr. 2011061 - Bügelgriff-Ø 30/27 mm - Stichmaß 400 mm
Weitere Informationen:
Grifflänge:
600 mm
Lief.-Art.-Nr.:
2011061
Bügelgriff-Ø:
30/27 mm
Stichmaß:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, aus, Bügelgriff, BügelgriffE5012, E5012, Edelstahl, Schiebegleitrolle, Schiebetürgleitrolle, Sicherheitstechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 34,51*
€ 49,88*
1 Tag
25
€ 8,50*
ab € 38,50*
€ 50,14*
€ 4,90*
ab € 38,86*
€ 52,61*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 42,09*
€ 55,05*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 47,99*
€ 62,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.