Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Stoßgriff E5012 L=600 A=400 45 Grad Stütze Incl. Bef. Bs1102 F69 Edelstahl Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Stoßgriff E5012 L=600 A=400 45 Grad Stütze Incl. Bef. Bs1102 F69 Edelstahl Matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Stoßgriff E5012 L=600 A=400 45 Grad Stütze Incl. Bef. Bs1102 F69 Edelstahl Matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Stoßgriff E5012 L=600 A=400 45 Grad Stütze Incl. Bef. Bs1102 F69 Edelstahl Matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Stoßgriff E5012 L=600 A=400 45 Grad Stütze Incl. Bef. Bs1102 F69 Edelstahl Matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Stoßgriff E5012 L=600 A=400 45 Grad Stütze Incl. Bef. Bs1102 F69 Edelstahl Matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Stoßgriff E5012 L=600 A=400 45 Grad Stütze Incl. Bef. Bs1102 F69 Edelstahl Matt
Artikel-Nr.:
     223-0266559
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2011061
EAN/GTIN:
     4012789768398
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff

HOPPE Stoßgriff E5012 L=600 A=400 45 Grad Stütze Incl. Bef. Bs1102 F69 Edelstahl Matt

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:

  • Stützen: rund, schräg 45°
  • Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
Weitere Informationen:
Befestigung:
BS-1102 (für einseitige Befestigung bzw. für Bügelgriffe mit einem Ø von 25, 30 o. 34 mm)
Produkttyp:
Bügelgriff
Ausführung:
Gerade Form
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Länge:
600 mm
Stichmaß:
400 mm
Modell:
E5012
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Bügelgriff
Produktlinie:
duraplus ®
Werkstoff:
Edelstahl
Durchmesser/Querschnitt:
30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 34,30*
€ 49,78*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 38,51*
€ 50,03*
€ 4,90*
ab € 38,97*
€ 52,46*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 42,21*
€ 54,93*
4 Tage
376
€ 6,99*
ab € 42,08*
€ 55,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.