Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BügelgriffE5012 F69 600 400 2 BS-1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BügelgriffE5012 F69 600 400 2 BS-1502
BügelgriffE5012 F69 600 400 2 BS-1502
Artikel-Nr.:
     4012-716332
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2011061
EAN/GTIN:
     4012789768398
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5012

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Stangenform: mit schrägen (45°), runden Stützen; mit Bügelgriff-Befestigungs-
System-Nr. 11 (2 x BS-1102).

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2011061
Bügelgriff-Ø:
30/27 mm
Grifflänge:
600 mm
Stichmaß:
400 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Herstellerartikelnummer:
2011061
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, 4012789768398, Bügel, Bügelgriff, Griff, Haustürstange, Stange, Türen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 34,48*
€ 49,85*
2 Tage
24
€ 8,50*
ab € 38,30*
€ 50,10*
€ 4,90*
ab € 39,01*
€ 52,57*
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 42,00*
€ 55,01*
3 Tage
659
€ 6,99*
ab € 42,52*
€ 55,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.