| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789768152 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4012789768152 EAN/GTIN: 4012789768152 |
| |
|
| | |
| Bügelgriff E5011 HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Stangenform: mit geraden, runden Stützen, mit Bügelgriff-Befestigungs- System-Nr. 15 (2 x BS-1502).- Grifflänge 600 mm - Lief.-Art.-Nr. 2010624 - Bügelgriff-Ø 30/27 mm - Stichmaß 400 mm Weitere Informationen: | | Grifflänge: | 600 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 2010624 | Bügelgriff-Ø: | 30/27 mm | Stichmaß: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, aus, Bügelgriff, BügelgriffE5011, E5011, Edelstahl, Schiebegleitrolle, Schiebetürgleitrolle, Sicherheitstechnik |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,75* | € 51,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 39,91* | € 51,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,96* | € 52,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,78* | € 53,47* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 47,85* | € 62,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|