Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5011 Stichmaß 400mm L.600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriff E5011 Stichmaß 400mm L.600mm
Bügelgriff E5011 Stichmaß 400mm L.600mm
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499273
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2010624
EAN/GTIN:
     4012789768152
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
inkl. Befestigungsset, Nr. 11 · Befestigung: verdeckt · Stützen: rund, geradeWeitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: F69· Gewicht: 1283,75 g
Weitere Informationen:
Modell:
E5011
Oberfläche:
F69 Edelstahl matt
Länge:
600 mm
Marke:
HOPPE
Ausführung:
gerade Form
Befestigungsabstand:
400 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 51,57*
1 Tag
13
€ 8,50*
ab € 39,74*
€ 51,95*
€ 4,90*
ab € 38,72*
€ 52,52*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 40,86*
€ 53,15*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 42,15*
€ 55,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.