Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe BügelgriffE5011 F69 600 400 2 BS-1102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe BügelgriffE5011 F69 600 400 2 BS-1102
Hoppe BügelgriffE5011 F69 600 400 2 BS-1102
Hoppe BügelgriffE5011 F69 600 400 2 BS-1102
Hoppe BügelgriffE5011 F69 600 400 2 BS-1102
Artikel-Nr.:
     5417F-326929
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789768152
EAN/GTIN:
     4012789768152
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5011

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Stangenform: mit geraden, runden Stützen; mit Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 (2 x BS-1102).
Weitere Informationen:
Modellnummer:
E5011
Basis:
Stoßgriff
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Farbton:
edelstahl
Ergänzung:
Stütze gerade
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Einsatzbereich:
Haustür
Material:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Oberfläche:
matt
Türwerkstoff:
Holz
Stichmaß:
400 mm
Bügelgriff-Ø:
30/27 mm
Griffdicke:
30 mm
Ausführung:
Edelstahl
Grifftiefe:
90 mm
Befestigungsabstand:
400 mm
Grifflänge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, BügelgriffE5011 F69 600 400 2 BS-1102
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 51,72*
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 39,75*
€ 52,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,76*
€ 52,67*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 40,53*
€ 53,31*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 42,34*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.