Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010886934449 Herst.-Nr.: DVI-28L EAN/GTIN: 4010886934449 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Vervielfältiger DREMOPLUS ALU, L-Form L-Form - Bei Flanschverschraubungen - Abstützung über der Schraubebene möglich (maximal zulässiges Drehmoment verringert sich um 20 %) Lieferung: Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, inklusive Reaktionsarm, Einstelltabelle und Prüfzertifikat. ** Überlastsicherung: Abscher-4-kant- Antriebs-4-kant 3/4 Zoll - Ausgangsdrehmoment 500-2800** Nm - Übersetzungsverhältnis 1 : 5,5 - Abtriebs-4-kant 1 Zoll - max. Eingangsdrehmoment 550 Nm Weitere Informationen: | | Antriebs-4-kant: | 3/4 Zoll | Ausgangsdrehmoment: | 500-2800** Nm | Übersetzungsverhältnis: | 1 : 5,5 | Abtriebs-4-kant: | 1 Zoll | max. Eingangsdrehmoment: | 550 Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.427,56* | € 1.496,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.417,41* | € 1.498,27* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.407,93* | € 1.502,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.440,63* | € 1.523,59* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.754,54* | € 1.839,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|