Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzscheibe 200 x 30 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzscheibe 200 x 30 x 20 mm
Filzscheibe 200 x 30 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220297643
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     FK SC20030/20
EAN/GTIN:
     4007220297643
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheibe - Zur Oberflächenverfeinerung vorgeschliffener Teile Hinweis: Mit Polierpaste verwenden. - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Ø 200 mm - Breite 30 mm - Bohrung 20 mm - Stahl empfohlen - HM empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen
Weitere Informationen:
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Ø:
200 mm
Breite:
30 mm
Bohrung:
20 mm
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, filzpolierscheibe 200x30x20mm rüggeberg, filzpolierscheibe, filzpolierscheibe 200mm, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026608, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifstift, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 5,90*
ab € 61,51*
€ 75,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,93*
€ 75,26*
2 Tage
52
€ 5,00*
ab € 61,89*
€ 75,29*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,28*
€ 75,73*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,92*
€ 95,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,81*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,36*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.