Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührgerät RW 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührgerät RW 1600
Rührgerät RW 1600
Rührgerät RW 1600
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004265010923
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     DVE4004265010923
EAN/GTIN:
     4004265010923
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Elektro-Handrührer
Rührgerät Serie RW - Hohe Funktionalität - Solides Aludruckgehäuse für eine lange Lebensdauer - Hochwertiges Stahlgetriebe, kraftvolles Rührwerk - Besonders geeignet für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter Lieferung: Inklusive Rührkorb WK.- Typ RW 1600 - Spannung 230 V - Aufnahmeleistung 1600 W - Rührquirl-Ø 140 mm - Rührquirl-Länge 590 mm - Mischvolumen 40-90 l - Rührquirl-Aufnahme M14 - Drehzahl I 0-480 - Drehzahl II 0-650
Weitere Informationen:
Typ:
RW 1600
Spannung:
230 V
Aufnahmeleistung:
1600 W
Rührquirl-Ø:
140 mm
Rührquirl-Länge:
590 mm
Mischvolumen:
40-90 l
Rührquirl-Aufnahme:
M14
Drehzahl I:
0-480
Drehzahl II:
0-650
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, handmixer, Maschinen, Rührgerät, Rührgeräte, Serie
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 5,99*
ab € 79,19*
€ 90,40*
2 Tage
23
€ 5,50*
ab € 80,10*
€ 91,76*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 80,53*
€ 92,19*
5 Tage
23
€ 8,90*
ab € 82,32*
€ 94,78*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 137,38*
€ 155,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.