Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange verchromt 160 mm mit Mehrkomponenten Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange verchromt 160 mm mit Mehrkomponenten Griff
Abisolierzange verchromt 160 mm mit Mehrkomponenten Griff
Abisolierzange verchromt 160 mm mit Mehrkomponenten Griff
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003773039570
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 05 160
EAN/GTIN:
     4003773039570
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, Spezial-Werkzeugstahl, KNIPEX - Öffnungsfeder - Einfache Durchmesserverstellung durch Rändelschraube und Kontermutter - Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation - Länge 160 mm - Leiterquerschnitt 10 mm² - Abisolierwerte Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Abisolierwerte Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Abisolier-Zange, Abisolierzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028426, Schneidzange, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 19,14*
7 Tage
49
1
€ 4,79*
ab € 15,76*
€ 19,19*
1
€ 5,90*
ab € 15,80*
€ 19,38*
2 Tage
58
1
€ 7,90*
ab € 16,71*
€ 20,48*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 19,35*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.